Målestok ø 58 mm, aflæsning 0,001 mm 5 mm

Art.-nr.: 0705109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0705109
EAN/GTIN 4029713220150
Producentnummer 0705109

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med omdrejningstæller
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Måler med stødbeskyttelse og metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5 mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 1 mm, skalaværdi 0,001 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,2 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Viserrotation i mm: 0,2 mm
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 10 µm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 1.2 N

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven