Udførelse:
- Metalhus
- Målespindel er lavet af rustfrit stål
- Ekstra probespids M 2,5
- Spændeskaft Ø 8 mm
- Med omdrejningstæller
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 5 mm, skalaværdi 0,001 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,2 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,001 mm
- Viserrotation i mm: 0,2 mm
- Måleområde i mm: 5 mm
- Måleområde for fejlgrænse µm: 10 µm
- Repeterbarhed [µm]: 3 µm
- Analog målekraft: 1.2 N
Norm:
Factory standard