Måleinstrument ø 40 mm, aflæsning 0,001 mm 1 mm

Art.-nr.: 0705102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0705102
    EAN/GTIN 4029713220112
    Producentnummer 0705102
    L-nummer L40510 2567

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Metalhus
    • Målespindel er lavet af rustfrit stål
    • Ekstra probespids M 2,5
    • Spændeskaft Ø 8 mm
    • Med omdrejningstæller
    • Fabriksstandard

    Beskrivelse:

    Måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 1 mm, skalaværdi 0,001 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,2 mm, ydre ring Ø 40 mm. Leveres enkeltvis pakket.

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,001 mm
    • Viserrotation i mm: 0,2 mm
    • Måleområde i mm: 1 mm
    • Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
    • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
    • Analog målekraft: 1 N

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven