Batteridreven gevindboremaskine uden batteri med Quick-System, Type: GBLTXBLQI

Art.-nr.: 070281 GBLTXBLQI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse GB 18 LTX BL Q I
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 65 Nm
Maks. moment, hård 130 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 2.000 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Vægt inklusive akku 2,2 kg
Vægt uden batteri 1,8 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070281 GBLTXBLQI
EAN/GTIN 4061792188198
Producentnummer 602362850
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.
Quick-systemet sparer en masse tid, når der ofte skiftes mellem boring og skruning. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.
Den patenterede gevindskærefunktion i den fuldt udviklede batteridrevne bore-/skruemaskine muliggør hurtig og uafbrudt boring og rengøring af gevind ved automatisk at skifte rotationsretning.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller maskinen uden tilbehør i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. den lyse LED-arbejdslampe og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.
  • Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.
  • Hurtigskiftepatron til fastholdelse af snittapper med firkantede og cylindriske bor.
  • Snittapperne opnår lang levetid og standtid takket være intelligent momentovervågning.
  • Metabo Quick-system: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj giver fleksibelt arbejde.
  • Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved boring og skruning.
  • Valgbar impulsdrift til at skrue faste skruer ud og forbore på glatte overflader.
  • Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og fintfølende arbejde.
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigskift-gevindborepatron M4-M6, M8-M12, ekstra håndtag og uden batteri og lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven