Akku-bore-/skruemaskine uden akku med Quick-System BSLTX3BLQI

Art.-nr.: 070271 BSLTX3BLQI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse BS 18 LTX-3 BL Q I
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 65 Nm
Maks. moment, hård 130 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 4.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Vægt uden batteri 2 kg
Vægt inklusive akku 3 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, uden batteri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070271 BSLTX3BLQI
EAN/GTIN 4061792211643
Producentnummer 603180850

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.
Quick-systemet sparer en masse tid , når der ofte skiftes mellem boring og skruning. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller maskinen uden tilbehør i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. den lyse LED-arbejdslampe og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.
  • Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.
  • Ekstremt kraftfuld 3-trins bore-/skruemaskine med høj omdrejningstal til en lang række anvendelser og endnu hurtigere borefremskridt, især ved tunge metalopgaver.
  • Kraftig borepatron med efterspændefunktion, der forhindrer skærværktøjet i at glide og maksimal koncentricitet.
  • Metabo QuickPlus-system: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj giver fleksibelt arbejde under maksimal belastning.
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigudskiftningspatron, uden batteri og lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven