{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V-W | |
Producentbetegnelse | GSR 18 V-EC Wireless | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 24 Nm | |
Maks. moment, hård | 60 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 38 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Interface | Trådløs opladning | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070247 GSR18VECP | |
EAN/GTIN | 3165140804967 | |
Producentnummer | 06019E8106 |