Akku-bore-/skruemaskine uden akku GSR1890C

Art.-nr.: 070246 GSR1890C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSR 18V-90 C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 36 Nm
Maks. moment, hård 64 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 630 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Vægt 1,1 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Børsteløs motor, med Softgrip, uden batteri, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Producentnummer 06019K6002

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.

Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX, uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven