{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSR 18V-21 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | 4-polet DC-motor | |
Maks. moment, blød | 21 Nm | |
Maks. moment, hård | 55 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Medium | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V, 4 polet DC-motor | |
USP2 | Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, med 2 batterier, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070243 GSR1821 | |
EAN/GTIN | 3165140979412 | |
Producentnummer | 06019H1008 |