{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
Producentbetegnelse | GSR 12V-35 HX | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 15 Nm | |
Maks. moment, hård | 30 Nm | |
Værktøjsholder | Indvendig sekskant 1/4 tomme | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 19 mm | |
Vægt | 0,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 1,9 m/s2 | |
Længde | 126 mm | |
Højde | 160 mm | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Børsteløs motor, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070241 GSR1235HX | |
EAN/GTIN | 4059952514000 | |
Producentnummer | 06019J9100 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |