• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader BSB18C2BL

Art.-nr.: 070227 BSB18C2BL

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse BSB18C2BL-0
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 0
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 18 V
    Motorkonstruktion Brushless
    Maks. moment 60 Nm
    Maks. omdrejningstal 1. gear 500 min-1
    Maks. omdrejningstal 2. gear 1.950 min-1
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i træ 40 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
    Vægt uden batteri 1,6 kg
    Længde 183 mm
    Produkttype Slagbore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 070227 BSB18C2BL
    EAN/GTIN 4058546324056

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftfuld børsteløs 18 V akkudrevet kompakt slagbore-/skruemaskine
    • Ekstremt praktisk takket være en kompakt længde på kun 183 mm
    • 2-trins-gearkasse
    • 21 trins momentindstilling og slagboretrin til boring i sten
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • Højre- / venstreløb
    • PRO lithium-ion tredobbelt beskyttelse: Temperaturovervågning, enkeltcelleovervågning, overbelastningsbeskyttelse

    Leveringsomfang:

    Batteridrevet slagbore-/skruemaskine med bælteclips, 1× 13 mm FIXTEC selvspændende borepatron, uden akku,uden lader.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven