{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | C18RAD-0 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. moment, hård | 20 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
Værktøjsholder | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Konstruktion | vinkelbore-/skruemaskine | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 28 mm | |
Vægt | 1,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Træ; Stål; Sten | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 070225 C18RAD-0 | |
EAN/GTIN | 4002395239085 | |
Producentnummer | 4933427189 |