Akku-specialbore-/skruemaskine, Type: GWB1210

Art.-nr.: 070223 GWB1210
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GWB1210
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, hård 11 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 1.300 min-1
Værktøjsholder ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstruktion vinkelbore-/skruemaskine
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 10 mm
Vægt 1,2 kg
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Stål; Murværk; Beton
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070223 GWB1210
EAN/GTIN 3165140730846
Producentnummer 0601390908
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Bosch − batteri-vinkelbore-/skruemaskine
  • Bosch-Premium-litium-ion-teknologi.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
  • Meget kompakt: Kort, hoved med 5 indstillingstrin med 10 mm Auto-Lock-borepatron.
  • Høje omdrejningstal fra 0-1300 min1 for hurtig fremgang i arbejdet − optimal til boringer, motorbremse.

Fordel:

Til vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive lader L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven