Batteridrevet bore-/skruemaskine BS18SBL2-2

Art.-nr.: 070222 BS18SBL2-2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type B 18 V
Producentbetegnelse BS 18 SBL2
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs Subcompact-motor
Maks. moment, hård 65 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.750 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 40 mm
Vægt 1,3 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070222 BS18SBL2-2
EAN/GTIN 4058546403416

Betegnelse

Udførelse:

AEG − akku-bore-/skruemaskiner
  • Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
  • Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
Børsteløs Subcompact-motor med op til 65 Nm moment. 24-trins momentindstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 18 V / 2,0 Ah batteri, lader, kuffert.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.
Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven