Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: BS12C2

Art.-nr.: 070221 BS12C2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type B 12 V
Producentbetegnelse BS 12 C2
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion 2-polet motor
Maks. moment, hård 34 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 350 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.500 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 20 mm
Vægt 1,1 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 12V, 2-polet motor
USP2 FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med 2 batterier

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070221 BS12C2
EAN/GTIN 4002395294336
Producentnummer 4935447867

Betegnelse

Udførelse:

AEG − akku-bore-/skruemaskiner
  • Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
  • Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Ekstremt kompakt − kun 176 mm lang.
  • 17 momentindstillinger plus boretrin.
  • Selvspændende borepatron 10 mm.
  • Metalgearhus, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.

Fordel:

Ekstremt kompakt – kun 176 mm lang.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 2,0 Ah batteri, lader og kuffert.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.
Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven