• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Akku-bore-/skruemaskine uden akku og lader, Type: M12FDD2-2

Art.-nr.: 070214 M12FDD2-2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 37 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.700 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Vægt 1,2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Træ
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 12V, 2 hastigheder
USP2 Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, uden batteri og lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070214 M12FDD2-2
EAN/GTIN 4058546376666
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine
Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb.
Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås.
LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor med større ydelse samtidigt med mere kompakt konstruktion (længde 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronik til intelligent effektstyring og overbelastningsbeskyttelse.
  • 16 elektroniske momentindstillinger plus boretrin.

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073815 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven