Tilbehør til håndskruemaskine Quick-In CHUCK-SKE

Art.-nr.: 070208 CHUCK-SKE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrueforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070208 CHUCK-SKE
EAN/GTIN 4014586420844
Producentnummer 64203006010

Betegnelse

Udførelse:

QuickIN-tilbehør til udvidelse af alle FEIN akku-bore-/skruemaskiner med QuickIN-holder i anvendelsesområderne skruer og gevindboringer.
Röhm fladbakke-borepatron i helmetal, med automatisk efterspænding. Forhindrer, at spiralbor og spiraltapper drejer igennem. Spændeområde 1,5 - 13 mm. Præcist arbejde takket være høj koncentricitet på op til 0,35 mm. Kompatibel med alle FEIN batteri-skruemaskiner med QuickIN / QuickIN MAX holder.

Leveringsomfang:

1 × fladbakke-borepatron QuickIN, spændeområde 1,5 – 13 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven