Akku-bore-/skruemaskine 71161461H1

Art.-nr.: 070205 71161461H1
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse ASCM 18 QSW AS
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, blød 30 Nm
Maks. moment, hård 40 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 400 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 700 min-1
Maks. omdrejningstal 3. gear 1.400 min-1
Maks. omdrejningstal 4. gear 2.500 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 40 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18 V, 2 trin
USP2 Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070205 71161461H1

Betegnelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine
  • Til præcise bore- og skrueresultater.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
  • Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.
Lille og let 4-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs motor og QuickIN-interface. Perfekt egnet til universel boring og skruning op til 8 mm.
  • 4-trins gearkasse helt i metal giver optimale skærehastigheder til boring i metal og selvborende skruer op til 6 mm.
  • Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
  • Mekanisk momentindstilling.
  • Omfattende brugerbeskyttelse med genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.

Leveringsomfang:

Med akku og oplader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven