Udførelse:
Batteridrevet slagbore-skruemaskine med børsteløs og to gear.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 batterier, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle batterier. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.
I øvrigt er alle batterier fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagmekanisme til maksimal borydeevne i sten og murværk. Impulsdrift i LTX-klassen hjælper effektivt med skruer, der sidder fast, eller ved forboring på glatte overflader.
Til de tungeste anvendelser anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende ved deres „BL” i betegnelsen. De har også termisk overbelastningsbeskyttelse, som beskytter motoren mod overophedning.
- Batteridrevet bore-/skruemaskine med maksimal ydelse til de mest krævende opgaver.
- Valgbar impulsdrift til at skrue faste skruer ud og forbore på glatte overflader.
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, fintfølende arbejde.
- Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.
- Integreret LED-arbejdslys med efterlysende funktion giver optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
- Med praktisk bæltekrog og bitdepot, der kan fastgøres på højre eller venstre side.
- Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne.
Fordel:
100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.
Leveringsomfang:
Inklusive hurtigspændepatron og uden batteri, lader og kuffert.
Bemærk:
Passende akkuer og ladere finder du under nr.
073870 −
073890.