{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSB 18V-55 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 28 Nm | |
Maks. moment, hård | 55 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.800 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 11 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 1,5 m/s2 | |
Vægt | 1,1 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070113 GSB1855 | |
EAN/GTIN | 4059952509402 | |
Producentnummer | 06019H5303 |