Måleinstrument ø 58 mm med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 10 mm

Art.-nr.: 0701111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0701111
    EAN/GTIN 4029713220020
    Producentnummer 0701111

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målespindel er lavet af rustfrit stål
    • Ekstra probespids M 2,5
    • Spændeskaft Ø 8 mm
    • DIN 878

    Beskrivelse:

    Måleinstrument med stødbeskyttelse i metalhus. Måleområde 10 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 visers rotation = 1 mm. Ydre ring Ø 58mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Viserrotation i mm: 1 mm
    • Måleområde i mm: 10 mm
    • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
    • Analog målekraft: 0.8 N

    Norm:

    DIN 878

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven