Måleinstrument ø 58 mm med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 10 mm

Art.-nr.: 0701106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0701106
EAN/GTIN 4029713220006
Producentnummer 0701106
L-nummer L40510 2247

Betegnelse

Udførelse:

  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beskrivelse:

Måler med stødbeskyttelse i stænkbeskyttende kabinet. Måleområde 10 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 1 mm. Ydre ring Ø 58mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 10 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.8 N

Norm:

DIN 878

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven