Måleinstrument ø 40 mm med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 5 mm

Art.-nr.: 0701102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0701102
EAN/GTIN 4029713219987
Producentnummer 0701102

Betegnelse

Udførelse:

  • Letvægts kabinet lavet af polyamid
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beskrivelse:

Lille måleinstrument med stødbeskyttelse. Måleområde 5 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 visers rotation = 0,5 mm. Ydre ring Ø 40mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 0,5 mm
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.6 N

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven