{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12FPD-402X | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | FUEL™ | |
Maks. moment | 45 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.550 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 15,7 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | <2,5 m/s2 | |
Vægt | 1,5 kg | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Træ; Træ; Træ; Beton; Sten | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070110 M12FPD2-4 | |
EAN/GTIN | 4058546029760 |