Batteridrevet slagbore-/skruemaskine ProCORE, Type: GSB1890C

Art.-nr.: 070106 GSB1890C
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSB 18V-90 C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 36 Nm
Maks. moment, hård 64 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.100 min-1
Maks. slagtal 28.500 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 11,8 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 1,5 m/s2
Vægt 1,2 kg
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070106 GSB1890C
EAN/GTIN 4059952617343
Producentnummer 06019K6105

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Med børsteløs EC-motor.
KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling. Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 184 mm) giver perfekt håndtering (str. GSB1890PC); derfor optimal til arbejde under trange pladsforhold. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.
Med motorbremse.
En omskiftelig præcisionskobling forhindrer overhastighed, når et bestemt drejningsmoment er nået, og reducerer derved koblingsslid og den deraf følgende støj.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× ProCORE 18 V / 4,0 Ah lithium-ion-akku, lader og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven