Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bluetooth Tracking Modul TICK TICK

Art.-nr.: 070103 TICK

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BTM-1pc
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype CR 2032
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Bluetooth Tracking Modul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070103 TICK
Producentnummer 4932459347

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul i robust udførelse og beskyttelsesklasse IP67. Let anbringelse af en lang række forskellige materialer; kan limes eller skrues fast eller monteres med kabelstrips.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Trackingmodul inklusive 1 × 3 V knapcellebatteri CR2032.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven