{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | ASB 18 Q AS | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs | |
Maks. moment, blød | 38 Nm | |
Maks. moment, hård | 60 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 50 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 13 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | <2,5 m/s2 | |
Vægt | 1,8 kg | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070100 7104076H3 |