Målestok ø 58 mm, aflæsning 0,10 mm 30 mm

Art.-nr.: 0700104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0700104
    EAN/GTIN 4029713219963
    Producentnummer 0700104

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Metalhus
    • Målespindel er lavet af rustfrit stål
    • Ekstra probespids M 2,5
    • Spændeskaft Ø 8 mm
    • Fabriksstandard

    Beskrivelse:

    Måler med metalhus med mm-indikator. Måleområde 30 mm, skalaværdi 0,1 mm, 1 pegerrotation = 10 mm. Ydre ring Ø 58mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,1 mm
    • Viserrotation i mm: 10 mm
    • Måleområde i mm: 30 mm
    • Repeterbarhed [µm]: 15 µm
    • Analog målekraft: 0.8 N

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven