Udførelse:
- Résolution [µm]: 0,001
- Résolution [µ-in]: .01
Beskrivelse:
TWIN-SURF, Bluetooth®-version
Egenskab:
- Måleområde: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Indikationsområde: Ra = 0 ÷ 50 μm; RT = 0,05 ÷ 200 μm
- Maks. tilladte fejl: R = ruhed i μm; 0,05 μm + (5% R)
- Materiale: Stylus spids: Diamant
- Dimensioner: Bolig: 160 x 34 x 34 mm; skærm: 128 x 64 pixel; spids: R2 μm, 90
- Beskyttelsesgrad: Tastatur: IP67
- Display: OLED, monokromatisk
- Dataoutput(er): USB C
- Autonomi: < 300 målinger (afhængigt af evalueringslængden)
- Målekraft: 0,75 MN
- Enheder: Mm/in
- Ruhedsparametre: Tilgængelig med TWIN-SURF, der bruges sammen med følgende TESA DATA-STUDIO versioner:
- Basic version: I henhold til ISO 4287: Ra, RQ, RT, RZ, RC Rmax, RSM, RPC; i henhold til ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Premium version: I henhold til ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; i henhold til ISO 4287:; Rp, RV, RSK, Rku RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c) pa, PQ, PP, PV, PT pc, RPC, R3z; PSK, PKU PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c) RK, RPK, RVK, A1, A2 MR1, MR2 og alle parametrene i Basic-versionen
- Grafik(er): Med DATA-STUDIO version:; Basic: R-profil; Premium: P-profil, RK-profil
- Afskæring: Antal: 1 - 5; længder:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
- Hukommelse: Målinger med parametre: < 18'000 (evalueringslængde: 0,8 x 5 mm); mål med profil og graf: < 30
- Probeforskydningshastighed: 0,5 eller 1 mm/s.
- Forsinkelse før måling: 0 til 10 sek
- Indlæsningstid: 50 min.
- Certificering: Bluetooth-version certificeret til lande/regioner: ; EU, USA, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Norm:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920