Kunstgræs 90 g.

Art.-nr.: 06930012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Ruhedsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06930012
EAN/GTIN 7630041118001
Producentnummer 06930012
L-nummer L40630 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Résolution [µm]: 0,001
  • Résolution [µ-in]: .01

Beskrivelse:

TESA RUGOSURF 90G

Egenskab:

  • Måleområde: Z: ±500 µm; X: 50 mm
  • Indikationsområde: Ra = 0 ÷ 400 μm; RT = 0 ÷ 1000 μm
  • Maks. tilladte fejl: R = ruhed i μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Materiale: Stylus spids: Diamant
  • Dimensioner: Bolig: 270 x 140 x 90 mm; skærm: 320 x 240 pixel; spids: R2 μm, 90
  • Beskyttelsesgrad: Tastatur: IP67
  • Display: TFT, farve
  • Dataoutput(er): Mikro-USB
  • Målekraft: 0,75 MN
  • Enheder: Mm/in
  • Ruhedsparametre:
    • I henhold til ISO 4287: Ra, RQ, RT, Rp, RC RV, RSM, Rδc, RPC; Pa PQ, PP, PC, PV, PSM, Pδc; Wa, WQ, WT, WP WC, WV, WSM, Wδc, WPC RMR, RZ, Rmax, RSK, Rku WZ; RK, RPK, RVK, MR1
    • Ifølge BF N 31007: R3z, R3zm
    • I henhold til ISO 12085: PT, R, Rx, AR, WTE W, AW, Wx, RKE, Rpke Rvke, PDC, PPC, Mr1e, Mr2e
  • Grafik(er): Bærearealkurve; P-profil; R-profil; W-profil
  • Afskæring: Længde: 0,08 - 0,25 - 0,80 - 2,50 - 8,00 m; antal: 1 - 19 for afskæring op til 2,5 mm; 1 - 5 for afskæring 8,0 m.
  • Hukommelse: Målinger med parametre: < 60.000
  • Probeforskydningshastighed: 0,5 eller 1 mm/s.
  • Norm:

    ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven