Skrueudtræksbor 2.3 mm

Art.-nr.: 06725
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06725
EAN/GTIN 4010995067250
Producentnummer 06725
L-nummer L60070 2671

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skånsom udskruning af skruen uden at gevindet beskadiges.
  • Anvendelse: Driv skruetrækkeren i, sæt ringnøglen dybt i, og skru ud uden klemning. Til skånsom fjernelse af beskadigede eller afbrækkede skruer med venstre- eller højregevind på gevind, især overdrejede indvendige unbrakoskruer.
  • Materiale: Sejhårdt krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Spiralbor (mm): 2.3
  • Total længd (mm): 53
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven