• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Skrot-ringmål 6g M 3,0 x 0,50

Art.-nr.: 0658609
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 13; DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 13; DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt g
Toleranceklasse 6 g
Gevindtype M
Gevind M3
Gevindstigning 0,5 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0658609
Kopier
EAN/GTIN 4029713219536
Kopier
Producentnummer 0658609
Kopier
Producent Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • NO GO gevindringmåler
  • Til standard metriske ISO
    gevind din 13
  • Hærdet stål
  • DIN 2299-1

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 3,0
  • Gevindtype: M
  • Gevindafstand i mm: 0,50
  • Nominel dimension mm: 3,0