Indstillingsringmåler til interne måleinstrumenter 260,0 mm

Art.-nr.: 0656398
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0656398
EAN/GTIN 4029713218676
Producentnummer 0656398

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet stål
  • DIN 2250-1
  • Til indstilling af interne måleinstrumenter

Beskrivelse:

Indstillingsringmåler til almindelig brug (C) og til indstilling af interne måleinstrumenter. Fremstillet af hærdet stål. Nominel dimension Ø 260 mm. Leveres enkeltvis indpakket i olieret papir.

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 260
  • Nominel dimension mm: 260

Norm:

DIN 2250-1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven