testoterm - målebånd, +37...+65°C

Art.-nr.: 0646 0108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0646 0108
EAN/GTIN 4029547006968
Producentnummer 0646 0108
L-nummer L40550 34

Betegnelse

Beskrivelse:

Testoterm selvklæbende temperaturmålestrimler er tynde, temperaturfølsomme filmstykker, som skifter farve, når temperaturen overstiger en bestemt værdi. Det gør dem ideelle til at overvåge temperaturen i produkter og processer, hvor temperaturen ikke må overskride en bestemt grænse, f.eks. for bevægelige eller små genstande som printkort, til langtidsovervågning af lager- og transporttemperaturer, i laboratorier, inden for bilteknologi, luftfart og rumfart
  • Temperaturstrimlerne i aktion
  • Temperaturstrimlerne fås i hæfter med 10 stk. Strimlerne trækkes af og sættes på det objekt, du ønsker at måle
  • Strimlerne har en temperaturskala fra +37 °C til +65 °C, som er inddelt i små hvide felter. Så snart en bestemt temperatur er overskredet, skifter strimlen farve i de relevante felter i løbet af 2 til 3 sekunder. Temperaturtrinnene for de enkelte felter er som følger: 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C og 65 °C
  • Når strimlerne skifter farve, gør de det uigenkaldeligt. Når en bestemt temperatur er blevet overskredet, skifter farven ikke tilbage igen, når temperaturen vender tilbage til tidligere niveauer. På den måde kan man se, at kritiske tærskler er blevet overskredet, selv når temperaturen er vendt tilbage til det niveau, den var på, før grænsen blev nået. Det gør dem ideelle til brug ved opbevaring og transport
  • Vi kan også levere temperaturstrimler til overvågning af højere temperaturer. Følgende måleområder er tilgængelige:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven