testoterm - mini-indikatorer,+199...+224°C

Art.-nr.: 0646 0077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0646 0077
EAN/GTIN 4029547006944
Producentnummer 0646 0077
L-nummer L40550 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturminiindikatorerne er selvklæbende, temperaturfølsomme folier, der reagerer med farveændringer på visse temperaturoverskridelser.
  • De er ideelle til temperaturovervågning af produkter og processer, hvor en bestemt temperatur ikke må overskrides, f.eks. for bevægelige eller små genstande eller til langtidsovervågning
  • Mini-indikatorer i brug Mini-indikatorerne for temperatur leveres i et hæfte med 10 stk
  • De kan nemt løsnes fra hæftet som klistermærker og klæbes på det objekt, der skal måles
  • Så snart et bestemt temperaturpunkt overskrides, skifter mini-indikatoren farve i de relevante punkter inden for 2 til 3 sekunder
  • Farvningen er irreversibel: Når temperaturen er overskredet, ændrer minianvisningen ikke farve, selv om temperaturen falder igen
  • På denne måde kan kritiske temperaturoverskridelser aflæses selv efter længere tid
  • Har du brug for mini-indikatorer til overvågning af andre temperaturområder? Vi har også følgende måleområder i vores sortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven