testoterm - mini-indikatorer, +88...+110°C

Art.-nr.: 0646 0073
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0646 0073
    EAN/GTIN 4029547006906
    Producentnummer 0646 0073
    L-nummer L40550 181

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Temperaturminiindikatorerne er selvklæbende, temperaturfølsomme folier, der reagerer på visse temperaturoverskridelser ved at skifte farve.
    • De er ideelle til temperaturovervågning af produkter og processer, hvor en bestemt temperatur ikke må overskrides, f.eks. for bevægelige eller små genstande eller til langtidsovervågning
    • Mini-indikatorer i brug Mini-indikatorerne for temperatur leveres i et hæfte med 10 stk
    • De kan nemt løsnes fra hæftet som klistermærker og klæbes på det objekt, der skal måles
    • På mini-indikatorerne kan du se temperaturpunkterne +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
    • Så snart et bestemt temperaturpunkt overskrides, skifter miniindikatoren farve i de relevante punkter inden for 2 til 3 sekunder
    • Farvningen er irreversibel: Når temperaturen er overskredet, ændrer minianvisningen ikke farve, selv om temperaturen falder igen
    • På denne måde kan kritiske temperaturoverskridelser aflæses selv efter længere tid
    • Har du brug for mini-indikatorer til overvågning af andre temperaturområder? Vi har også følgende måleområder i vores sortiment: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven