Prøvestiftsæt, 100 stk., Gen. 1 9,01 -10,0 mm graduering 0,01

Art.-nr.: 0636349
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636349
EAN/GTIN 4029713215941
Producentnummer 0636349
L-nummer L40510 2366

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter af hærdet og ældet specialstål, 101 stk., længde 70 mm, graduering 0,01 mm, nominel størrelse 9,0-10,0 mm. Nøjagtighed GG 1µ. Emballage: kasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 70 mm
  • Nominel dimension: 9,01 - 10,0
  • Toleranceklasse: 1
  • Trinbræt mm: 0,01
  • Nominel dimension mm: 9,01 - 10,0

Norm:

DIN 2269

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven