Prøvestiftsæt, 21 stk., Gen. 1 5,0 - 6,0 mm graduering 0,05

Art.-nr.: 0636325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636325
EAN/GTIN 4029713215811
Producentnummer 0636325
L-nummer L40510 2577

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter af hærdet specialstål, 21-delt sæt, længde 70 mm, graduering 0,05 mm, nominel størrelse 5,0-6,0 mm, nøjagtighed GG 1µ. Emballage: kasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 70 mm
  • Nominel dimension: 5,0 - 6,0
  • Toleranceklasse: 1
  • Trinbræt mm: 0,05
  • Nominel dimension mm: 5,0 - 6,0

Norm:

DIN 2269

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven