Prøvestiftsæt, 51 stk., Gen. 1 0,5 - 1,0 mm graduering 0,01

Art.-nr.: 0636301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636301
EAN/GTIN 4029713215767
Producentnummer 0636301
L-nummer L40510 903

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter af hærdet specialstål, 51-delt sæt, længde 30/40 mm, graduering 0,01 mm, nominel dimension 0,5-1,0 mm, nøjagtighed GG 0,5 µ. Emballage: kasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 40 mm
  • Nominel dimension: 0,5 - 1,0
  • Toleranceklasse: 1
  • Trinbræt mm: 0,01
  • Nominel dimension mm: 0,5 - 1,0

Norm:

DIN 2269

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven