Robust fugt-temp. føler, digital, op til +180 °C, kabeltilsluttet

Art.-nr.: 0636 9775
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636 9775
EAN/GTIN 4029547019012
Producentnummer 0636 9775
L-nummer L40540 471

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug den robuste fugtigheds-/temperatursonde med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at måle relativ fugtighed og lufttemperatur. Absolut luftfugtighed, vådtemperatur og dugpunkt beregnes på samme tid
  • Robust fugtigheds-/temperatursonde - funktioner og anvendelsesområder
  • Brug det faste kabel til at forbinde sonden med måleinstrumentet
  • Særligt nyttigt: gem individuelle aflæsninger direkte i måleinstrumentet ved at trykke på knappen på sonden. Den klart strukturerede målemenu til langtidsmåling gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Takket være den praktiske indtastning af måletid og målecyklus registreres aflæsningstendenser pålideligt
  • Den robuste fugt/temperatur-sonde er specielt designet til brug i avancerede produktions- og behandlingsprocesser. Det sintrede PTFE-filter, der kan skrues på, er meget modstandsdygtigt over for aggressive medier og er vandafvisende og beskytter pålideligt fugtigheds- og temperatursensoren. Sonden kan bruges i støvede atmosfærer, ved høj lufthastighed og under mekanisk belastning: for eksempel til målinger i industriel udsugningsluft (under tørreprocesser), i bulkmaterialer og i klimatiske testskabe
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale fugtigheds-/temperatursonde, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sonden ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven