Højpræcisionsføler til fugt-temperatur, digital, kablet

Art.-nr.: 0636 9772
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636 9772
EAN/GTIN 4029547019005
Producentnummer 0636 9772

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug fugtigheds-/temperatursonden med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at måle relativ fugtighed og lufttemperatur. Vådkugletemperatur, dugpunkt og absolut fugtighed beregnes samtidig
  • Højpræcisions fugtigheds-/temperatursonde - funktioner
  • Dokumenteret kvalitet fra Testo: Du kan stole på pålidelige måleresultater, fordi fugtigheds-/temperatursonden er udstyret med vores højpræcisions, langtidsstabile fugtighedssensor. Denne måler luftfugtigheden med en nøjagtighed på ± (0,6 % RH + 0,7 % m.v.) i området mellem 0 og 90 % RH og er sporbar til internationale luftfugtighedsstandarder som ILAC, PTB og NIST
  • Brug det faste kabel på håndtaget til at forbinde luftfugtigheds-/temperaturføleren med måleinstrumentet (bestilles separat)
  • Særligt nyttigt: Gem individuelle aflæsninger direkte i måleinstrumentet ved at trykke på knappen på luftfugtigheds-/temperaturføleren. Den klart strukturerede målemenu til langtidsmåling gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Takket være den praktiske indtastning af måletid og målecyklus registreres aflæsningstendenser pålideligt. Med disse trends kan du evaluere ændringer i dataene
  • Pladssparende: flere applikationer, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere applikationer med mindre udstyr og spare plads
  • Bestil Bluetooth®-håndtaget for at gøre det mere bekvemt at udføre din måling og garantere mindre kabelrod i kufferten. Det overfører målingerne til måleinstrumentet fra en afstand på op til 20 meter. Hvis fugtighedssensoren skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale fugt/temperatur-probe, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende probehovedet ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for den højpræcise fugt/temperatur-probe
  • Kritiske processer: Brug fugt-/temperatursonden overalt, hvor præcise måleresultater er afgørende. For eksempel til at garantere procesklimaet i renrum, til at sikre ensartet kvalitet i industrielle processer eller til at kalibrere klimatiske testskabe i laboratorier i henhold til DAkkS-direktivet 5-7
  • Ventilationskanaler: Fugt-/temperatursonden er særligt velegnet til højpræcisionsmålinger af luftfugtighed og lufttemperatur i ventilationskanaler, fordi sondehovedet er 12 mm i diameter. Dugpunkt, vådtemperatur og absolut fugtighed beregnes automatisk i det kompatible måleinstrument
  • Opbevarings- og kølerum: Takket være et stort måleområde på 0 til 100 % RH og -20 til +70 °C kan du måle den relative luftfugtighed og lufttemperaturen i lager- og kølerum med stor nøjagtighed og pålidelighed
  • Arbejdsrum: Hvis luften er for tør eller for fugtig, påvirker det vores velbefindende og komfortniveau. Brug fugt/temperatur-sonden til at overvåge relativ luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkt og vådtemperatur i arbejdsrum. Ved langtidsmålinger kan tendenser i måledata registreres i det kompatible måleinstrument
  • Kølesystemer og varmepumper: Varme- og køleeffekt er vigtige parametre til justering af køleanlæg og varmepumper. Brug fugtigheds-/temperatursonden til at måle den relative fugtighed og lufttemperaturen (til denne måling skal du bestille to fugtigheds-/temperatursonder). Varme- og køleeffekten beregnes automatisk i det kompatible måleinstrument.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven