Impellerprobe, Ø 16 mm, digital, kablet

Art.-nr.: 0635 9572
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0635 9572
EAN/GTIN 4029547018909
Producentnummer 0635 9572
L-nummer L40540 480
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug vingesonden med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at bestemme lufthastighed, volumenstrøm og lufttemperatur. Vingesonden har et måleområde på +0,6 til +50 m/s og en maksimal nøjagtighed fra 5 m/s
  • Vingesonde inklusive temperatursensor - funktioner
  • Brug det faste kabel på håndtaget til at forbinde vingesonden med måleinstrumentet (bestilles separat)
  • Vingesonden er udstyret med et teleskop, som kan forlænges til en maksimal længde på 1,0 m. Nedsænkningsdybden er let at aflæse, selv hvis sigtbarheden er dårlig, takket være skaleringen med høj kontrast
  • Den klart strukturerede målemenu for volumenstrøm gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Volumenstrømmen beregnes præcist takket være nem indtastning af kanaltværsnittets størrelse og geometri. Tidsbestemt og flerpunkts middelværdiberegning, gennemsnitlig volumenstrøm, aktuel aflæsning og min./max.-værdier vises i måleinstrumentet
  • Særligt nyttigt: Tryk på knappen på vingesonden for at betjene måleinstrumentet. For eksempel for at gemme individuelle aflæsninger til beregning af flerpunktsgennemsnit eller for at starte og stoppe måleserier til beregning af gennemsnit over tid
  • Pladsbesparende: flere applikationer, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere applikationer med mindre udstyr og spare plads
  • Bestil Bluetooth®-håndtaget for at gøre det mere bekvemt at udføre din måling og garantere mindre kabelrod i kufferten. Det overfører målingerne til måleinstrumentet fra en afstand på op til 20 meter. Hvis vingen skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Hvis det er nødvendigt, kan du også montere vingeproben med teleskopforlængelsen (kan bestilles separat). På den måde kan du opnå en samlet længde på 2 meter, hvilket gør det nemt at foretage målinger på store ventilationsanlæg
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Med den digitale vingesonde får du usædvanligt nøjagtige måleresultater, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sonden ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for vingesonden
  • Ventilationskanaler: Brug vingesonden til praktiske målinger af lufthastighed og lufttemperatur, selv på svært tilgængelige steder i ventilationskanaler
  • Vingesonden med teleskopforlænger og letlæselig skalering kan nemt forlænges til en samlet længde på op til 2 m ved hjælp af teleskopforlængeren (bestilles separat). Dette gør det også muligt at udføre målinger på store ventilationssystemer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven