Impellerprobe, Ø 16 mm, digital, BT

Art.-nr.: 0635 9571
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0635 9571
EAN/GTIN 4029547018893
Producentnummer 0635 9571
L-nummer L40540 403

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug vingesonden med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at bestemme lufthastighed, volumenstrøm og lufttemperatur. Vingesonden har et måleområde på +0,6 til +50 m/s og har en maksimal nøjagtighed fra 5 m/s
  • Vingesonde med Bluetooth inklusive temperatursensor - funktioner
  • Vingesondens målinger overføres til dit måleinstrument via Bluetooth, op til en afstand på 20 m
  • Vanesonden er udstyret med et teleskop, som kan forlænges til en maksimal længde på 1,0 m. Nedsænkningsdybden er let at aflæse, selv hvis sigtbarheden er dårlig, takket være skaleringen med høj kontrast
  • Den klart strukturerede målemenu for volumenstrøm gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Volumenstrømmen beregnes præcist takket være nem indtastning af kanaltværsnittets størrelse og geometri. Tidsbestemt og flerpunkts middelværdiberegning, gennemsnitlig volumenstrøm, aktuel aflæsning og min./max.-værdier vises i måleinstrumentet
  • Særligt nyttigt: Tryk på knappen på vingesonden for at betjene måleinstrumentet. For eksempel for at gemme individuelle aflæsninger til beregning af flerpunktsgennemsnit eller for at starte og stoppe måleserier til beregning af gennemsnit over tid
  • Trådløs og pladsbesparende: flere applikationer, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere applikationer med mindre udstyr og spare plads. Bluetooth-håndtaget gør det mere bekvemt at udføre din måling og garanterer mindre kabelrod i kufferten
  • Eller bestil kabelhåndtaget til tilslutning af testo-sondehoveder. Det er en fordel, hvis Bluetooth-signaler ikke er tilladt. Hvis vingen skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Om nødvendigt kan du også montere vingeproben med teleskopforlængelsen (kan bestilles separat). Dermed kan du opnå en samlet længde på 2 meter, hvilket gør det nemt at foretage målinger på store ventilationsanlæg
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale vingesonde, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sonden ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for vingesonden
  • Ventilationskanaler: Brug vingesonden til praktiske målinger af lufthastighed og lufttemperatur, selv på svært tilgængelige steder i ventilationskanaler
  • Vingesonden med teleskopforlænger og letlæselig skalering kan nemt forlænges til en samlet længde på op til 2 m ved hjælp af teleskopforlængeren (bestilles separat). Dette gør det også muligt at udføre målinger på store ventilationssystemer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven