Skivehjulsonde, Ø 100 mm, digital, BT

Art.-nr.: 0635 9431
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0635 9431
EAN/GTIN 4029547018961
Producentnummer 0635 9431
L-nummer L40540 388

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug vingesonden med det kompatible testo-multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at måle lufthastighed, volumenstrøm og temperaturer op til +70 °C
  • Vingesonde med Bluetooth inklusive temperatursensor - funktioner
  • Vingesondens målinger overføres til dit måleinstrument via Bluetooth, op til en afstand på 20 m
  • Den klart strukturerede målemenu for volumenstrøm gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Volumenstrømmen beregnes præcist takket være nem indtastning af kanaltværsnittets størrelse og geometri. Tidsbestemt og flerpunkts middelværdiberegning, gennemsnitlig volumenstrøm, aktuel aflæsning og min./max.-værdier vises i måleinstrumentet
  • Særligt nyttigt: Tryk på knappen på vingesonden for at betjene måleinstrumentet. For eksempel for at gemme individuelle aflæsninger til beregning af flerpunktsgennemsnit eller for at starte og stoppe måleserier til beregning af gennemsnit over tid
  • Trådløs og pladsbesparende: flere anvendelser, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere anvendelser med mindre udstyr og spare plads. Bluetooth-håndtaget gør det mere bekvemt at udføre din måling og garanterer mindre kabelrod i kufferten
  • Eller bestil kabelhåndtaget til tilslutning af testo-sondehoveder. Det er en fordel, hvis Bluetooth-signaler ikke er tilladt. Hvis vingen skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Om nødvendigt kan du også montere vingeproben med det udtrækkelige teleskop med 90° vinkel og, om nødvendigt, teleskopforlængelsen (begge kan bestilles separat; i kombination 2 m lang). Det gør det nemt at måle ved loftudtag
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale vingesonde, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sondehovedet ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for vingesonden med Bluetooth
  • Luft-/loftudtag: Brug vingesonden til at bestemme lufthastigheden og volumenstrømmen ved luftudtag. Under loop-mønster-scanning af gitterets tværsnit integreres lufthastighedsværdierne og beregnes som et gennemsnit over et stort område på 100 mm. Resultatet er præcise måleresultater med loop-måling
  • Til målinger ved loftsudtag: Det udtrækkelige teleskop (1,0 m langt) med letlæselig skalering og 90° vinkel er let at fastgøre til vingesonden. Vinklen på 90° sikrer, at sonden placeres korrekt under loftet. Hvis der er højt til loftet, kan du også bruge teleskopforlængeren og opnå en samlet længde på 2 meter (bestil teleskopforlængeren og teleskopforlængeren separat)
  • Pladeudtag, ventilationsriste og hvirveludtag: Til praktiske og nøjagtige målinger ved pladeudløb og ventilationsriste anbefaler vi at bruge vingesonden sammen med testovent 417-tragtsættet (bestilles separat). Dette garanterer en enkel test af indgående/udgående luft - som f.eks. ved kontrolleret ventilation af beboelsesrum
  • Hvis du tilføjer volumenstrømsudretteren (bestilles separat), kan der opnås et imponerende højt præcisionsniveau, når der udføres målinger ved hvirveludtag.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven