Hot-wire probe, digital, Bluetooth

Art.-nr.: 0635 1571
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0635 1571
EAN/GTIN 4029547018862
Producentnummer 0635 1571
L-nummer L40540 404

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug varmetrådssonden med det kompatible testo-multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at bestemme lufthastighed, volumenstrøm, lufttemperatur og luftfugtighed
  • Varmetrådssonde med Bluetooth inklusive temperatur- og fugtighedssensor - funktioner
  • Varmetrådssondens målinger overføres til dit måleinstrument via Bluetooth, op til en afstand på 20 m
  • Hedtrådssonden er udstyret med et teleskop, som kan forlænges til en maksimal længde på 1,0 m. Nedsænkningsdybden er let at aflæse, selv hvis sigtbarheden er dårlig, takket være skaleringen med høj kontrast
  • Den klart strukturerede målemenu for volumenflow gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Volumenstrømmen beregnes præcist takket være nem indtastning af kanaltværsnittets størrelse og geometri. Tidsbestemt og flerpunkts middelværdiberegning, gennemsnitlig volumenstrøm, aktuel aflæsning og min./max.-værdier vises i måleinstrumentet
  • Særligt nyttigt: Tryk på knappen på varmetrådssonden for at betjene måleinstrumentet. For eksempel for at gemme individuelle aflæsninger til beregning af flerpunktsgennemsnit eller for at starte og stoppe måleserier til beregning af gennemsnit over tid
  • Integreret sensorbeskyttelse: Når du ikke bruger varmetrådssonden, beskytter den drejelige beskyttelseshætte lufthastighedssensoren mod mekanisk belastning
  • Trådløs og pladsbesparende: flere anvendelser, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: Et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere anvendelser med mindre udstyr og spare plads. Bluetooth-håndtaget gør det mere bekvemt at udføre din måling og garanterer mindre kabelrod i kufferten
  • Eller bestil kabelhåndtaget til tilslutning af testo-sondehoveder. Det er en fordel, hvis Bluetooth-signaler ikke er tilladt. Hvis sensorerne (lufthastighed, temperatur, fugtighed) skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Hvis det er nødvendigt, kan du også montere varmetrådssonden med teleskopforlængelsen (kan bestilles separat). På den måde kan du opnå en samlet længde på 2 meter, hvilket gør det nemt at foretage målinger på store ventilationsanlæg
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Med den digitale sonde får du usædvanligt nøjagtige måleresultater, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sondehovedet ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for varmetrådssonden med Bluetooth
  • Ventilationskanaler: Brug varmtrådssonden til pålidelig måling af lufthastighed, lufttemperatur og luftfugtighed i ventilationskanaler
  • Da måleområdet går op til +50 m/s, og sondens samlede længde kan forlænges til 2,0 m (bestil teleskopforlængelsen separat), kan der endda udføres målinger på store ventilationssystemer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven