Røgskabsføler, digital, med kabel

Art.-nr.: 0635 1052
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
Produkttype Lux-føler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0635 1052
EAN/GTIN 4029547019135
Producentnummer 0635 1052

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug stinkskabssonden (varmetrådssonden) med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at bestemme lufthastighed, volumenstrøm og lufttemperatur. Den er særligt velegnet til lave lufthastigheder op til +5 m/s
  • Stinkskabssonde - funktioner og anvendelsesområder
  • Stinkskabstest spiller en vigtig rolle for sikkerheden for dem, der arbejder med sundhedsskadelige stoffer. Stinkskabet beskytter f.eks. mod eksplosioner samt farlige gasser og dampe
  • Brug stinkskabssonden til at måle indstrømningshastigheden og udsugningsluftmængden i laboratoriestinkskabe i overensstemmelse med DIN EN 14175-3/-4. Dette garanterer, at stinkskabet er indstillet korrekt og kan fungere korrekt for din kunde
  • Brug det faste kabel til at forbinde stinkskabssonden med måleinstrumentet (bestilles separat). Den klart strukturerede målemenu til volumenflow gør måleinstrumentet intuitivt at betjene. Volumenstrømmen beregnes præcist takket være nem indtastning af kanaltværsnittets størrelse og geometri. Tidsbestemt og flerpunkts middelværdiberegning, gennemsnitlig volumenstrøm, aktuel aflæsning og min./max. værdier vises i måleinstrumentet. For at sikre nøjagtige måleresultater kompenseres der for lufttætheden via den integrerede absolutte trykmåling
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale sonde, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til en saga blot. Du behøver kun at sende sonden ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven