testo 317-1 Modtryksdetektor

Art.-nr.: 0632 3170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0632 3170
EAN/GTIN 4029547000317
Producentnummer 0632 3170
L-nummer L40540 333

Betegnelse

Beskrivelse:

Gaslækager fra varmeanlæg kan hurtigt blive et problem, fordi indånding af giftige gasser kan medføre sundhedsrisici eller endda livsfare.
  • Kulilte udgør f.eks. en særlig fare, da det er farveløst og lugtløst, men giftigt
  • Kulilte dannes ved ufuldstændig forbrænding af kulstofholdige stoffer (olie, gas, fast brændsel osv.)
  • I tilfælde af gaslækage anbefales det at anvende professionel måleteknologi
  • Tilbagestrømningsdetektoren testo 317-1 registrerer hurtigt og pålideligt udflydende røggasser fra opvarmning
  • Lækage af udstødningsgas i området omkring fyringssystemerne indikerer en funktionsfejl eller blokering af udstødningsgasvejene
  • Den praktiske anordning giver straks en visuel og akustisk alarm i tilfælde af gasudstrømning
  • Det betyder, at det ikke er nødvendigt at have visuel kontakt med måleapparatet
  • Den bøjelige sensor gør det muligt at bruge den selv i trange rum eller på steder, der er svære at nå.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven