CO-sonde (digital) - med Bluetooth ®

Art.-nr.: 0632 1271
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
Produkttype CO2-sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0632 1271
EAN/GTIN 4029547019104
Producentnummer 0632 1271

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug CO-sonden med det kompatible testo-multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at detektere kulilte
  • CO-sonde med Bluetooth - funktioner
  • CO-sondens målinger overføres til dit måleinstrument via Bluetooth, op til en afstand på 20 m
  • Særligt nyttigt: gem individuelle målinger direkte i måleinstrumentet ved at trykke på knappen på sonden. Den klart strukturerede målemenu til langtidsmåling gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Takket være den nemme indtastning af måletid og målecyklus registreres aflæsningstendenser pålideligt. Du kan bruge disse tendenser til at evaluere ændringer i CO-koncentrationen
  • Trådløs og pladsbesparende: flere anvendelser, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere anvendelser med mindre udstyr og spare plads. Bluetooth-håndtaget gør det mere bekvemt at udføre din måling og garanterer mindre kabelrod i kufferten
  • Eller bestil kabelhåndtaget til tilslutning af testo-sondehoveder. Dette er en fordel, hvis Bluetooth-signaler ikke er tilladt. Hvis CO-sensoren skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte sondehovedet
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale CO-sonde, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende sondehovedet ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for CO-sonden
  • Kulmonoxid (CO) er en giftig gas, som er farveløs, lugtfri og smagløs. Dens kilder omfatter ufuldstændig forbrænding af stoffer, der indeholder kulstof (olie, gas og fast brændsel osv.). Derfor er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere CO-emissionerne ved forbrændingspunkterne i varmesystemerne og også i områderne omkring dem.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven