Rørmonteret sensor med burrelåsbånd

Art.-nr.: 0628 0020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0628 0020
EAN/GTIN 4029547004421
Producentnummer 0628 0020
L-nummer L40550 87

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug denne temperatursonde med termoelement (TC)-sensor til at udføre overfladetemperaturmålinger på rør med en rørdiameter på op til 120 mm. Du kan f.eks. bruge den til at bestemme overfladetemperaturen på varmerør
  • TC-sensoren til temperaturmåling er fastgjort til en 20 mm bred og 395 mm lang strimmel. Burrelåslukningen på denne strimmel gør det muligt hurtigt og nemt at fastgøre overfladesonden til røret
  • For optimal varmeoverførsel mellem overfladesonden og måleobjektet anbefaler vi, at du bruger vores silikonebaserede varmeledningspasta (ekstraudstyr)
  • Overfladeproben har et kabel på 1,5 m
  • Denne type K, klasse 1 termoelementprobe har en standardiseret nøjagtighed på ±1,5 °C
  • Den perfekte probe til enhver applikation
  • Finder du ikke den temperaturprobe, du leder efter? Kontakt os venligst direkte. Vi har et stort udvalg af standardtemperaturprober, og vi fremstiller også tilpassede prober specifikt i henhold til dine personlige krav.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven