Enkeltmålerblok, 1,05 mm DIN EN ISO 3650, klasse 1

Art.-nr.: 0624145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,05 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0624145
EAN/GTIN 4029713022075
Producentnummer 0624145
Producent Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. dimension 1,05 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 1,05 mm
  • Toleranceklasse: 1
  • Nominel dimension mm: 1,05 mm

Norm:

EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven