Enkeltmåler, 6.50 mm, DIN EN ISO 3650, klasse 0

Art.-nr.: 0623440
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 6,5 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0623440
EAN/GTIN 4029713021481
Producentnummer 0623440

Betegnelse

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. dimension 6,5 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 6,5 mm
  • Nominel dimension mm: 6,5 mm

Norm:

EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven